Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen geschmiedet 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageleisen 50 cm, Ø-20 mm
Nageleisen 50 cm, Ø-20 mm
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-profi76537
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     76537
EAN/GTIN:
     4016092765372
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nageleisen 500 mm

Produktbeschreibung:

  • aus geschmiedetem Stahl
  • mit Nagelklaue und Schneide
  • 6-kantige Form
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20 mm
Länge:
50 cm
Typ:
Nageleisen
Weitere Suchbegriffe: nagel- hebeleisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 18 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75487
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.