Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brenner-Kombination 2-flammig, komplett, Ø 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
brenner-Kombination 2-flammig, komplett, Ø 60 mm
brenner-Kombination 2-flammig, komplett, Ø 60 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi75663
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     75663
EAN/GTIN:
     4016092756639
Suchbegriffe:
Anwärmbrenner
Anwärmbrennergarnitur
Aufschweißbrenner
anwärmbrenner ø 60 mm

Die Brenner-Kombination 2-flammig ist zum Flächentrocknen, Aufschweißen von Bitumenbahnen usw.

Produktbeschreibung:

  • DIN-DVGW-geprüft und von der Baugenossenschaft abgenommen
  • robust, funktionssicher, baustellengerecht
  • stufenlos regulierbare Arbeitsflamme
  • Druckminderer mit Schlauchbruchsicherung
  • Universal-Hochleistungshandgriff aus Holz mit Regulier- und Momenthebelventil
  • Verbindungsrohr mit Ablagestütze

Produktdaten:

  • Brennerkopf-Ø: 50 mm (Art.Nr. 75689) / 60 mm (Art.Nr. 75663)
  • Hochdruckschlauchleitung: 5 m
  • Druckminderer: 12 kg/h - 4 bar
  • Verbrauch: 8,2 kg/h
Weitere Suchbegriffe: anwärmbrenner, 1-flammig, 2-flammig, Betriebsausstattung, brennen, Brenner, Gas-Kartusche, Gaslötlampe, löten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,85*
€ 350,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,17*
€ 331,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 271,04*
€ 322,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 263,91*
€ 314,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,38*
€ 287,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,43*
€ 271,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,36*
€ 259,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75269
ab € 101,71*
Ähnlich
profibau
75658
ab € 124,97*
Ähnlich
profibau
75659
ab € 175,29*
Ähnlich
GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft
ab € 121,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.