Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen 19 mm Sechskant, 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageleisen 19 mm
Nageleisen 19 mm
Nageleisen 19 mm
Nageleisen 19 mm
Nageleisen 19 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi75487
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     75487
EAN/GTIN:
     4016092754871
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nageleisen 500 mm

Produktbeschreibung:

  • aus Chrom-Mangan-Silicium-Stahl
  • mit Nagelklaue und Schneide
  • 6-kantige Form
Weitere Informationen:
Durchmesser:
19 mm
Länge:
50 cm
Typ:
Nageleisen
Weitere Suchbegriffe: nagel- hebeleisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 120 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 18 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
76537
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.