Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen geschmiedet 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageleisen 80 cm, Ø-20 mm
Nageleisen 80 cm, Ø-20 mm
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-profi75477
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     75477
EAN/GTIN:
     4016092754772
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nageleisen 800 mm

Produktbeschreibung:

  • aus geschmiedetem Stahl
  • mit Nagelklaue und Schneide
  • 6-kantige Form
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20 mm
Länge:
80 cm
Typ:
Nageleisen
Weitere Suchbegriffe: nagel- hebeleisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 16 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75487
ab € 7,66*
Ähnlich
profibau
76537
ab € 7,79*
Ähnlich
profibau
78028
ab € 12,78*
Ähnlich
profibau
75789
ab € 14,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.