Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Reibebrett 280 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz-Reibebrett 280 x 140 mm
Holz-Reibebrett 280 x 140 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi75251
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     75251
EAN/GTIN:
     4016092752518
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Produktbeschreibung:

  • aus Mehrschichten-Holz
  • 7-fach verleimt
  • ohne Belag
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Länge:
280 mm
Typ:
Reibebrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75250
ab € 5,30*
Ähnlich
profibau
75240
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.