Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett mit Zellgummibelag 240 x 120 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett mit Zellgummibelag 240 x 120 x 8 mm
Reibebrett mit Zellgummibelag 240 x 120 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi75228
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     75228
EAN/GTIN:
     4016092752280
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Produktbeschreibung:

  • mit Kunststoff-Trägerbrett
  • feinporig
  • mit Formgriff
  • Farbe Gummibelag: grün
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Länge:
240 mm
Stärke:
8 mm
Typ:
Schwammbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
76814
ab € 6,49*
Ähnlich
profibau
75227
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.