Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Richt- und Messlatte Estrich 3000 x 80 x 18 mm, Aluminium mit Libelle


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Richt- und Messlatte Estrich 3000 x 80 x 18 mm, Aluminium mit Libelle
Richt- und Messlatte Estrich 3000 x 80 x 18 mm, Aluminium mit Libelle
Artikel-Nr.:
     415-profi70959
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     70959
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Estrich- Richt- und Messlatte
Richtlatte
Richtscheit
richtlatte 3m

Produktbeschreibung:

  • aus Aluminium-Profil
  • mit einer Waagrechtlibelle in der Mitte
  • speziell für Estrichleger geeignet
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Höhe:
18 mm
Länge:
3000 mm
Typ:
Richtscheit
Weitere Suchbegriffe: estrich- richt- und messlatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,61*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 47,922* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 289,06*
€ 343,9814
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 277,36*
€ 330,0584
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 267,25*
€ 318,0275
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 239,61*
€ 285,1359
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
70913
ab € 14,58*
Ähnlich
profibau
70150
ab € 21,35*
Ähnlich
profibau
70886
ab € 294,74*
Ähnlich
profibau
70887
ab € 324,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.