Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Richt- und Messlatte Estrich 3000 x 100 x 18 mm, Aluminium mit Libelle


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Richt- und Messlatte Estrich 3000 x 100 x 18 mm, Aluminium mit Libelle
Richt- und Messlatte Estrich 3000 x 100 x 18 mm, Aluminium mit Libelle
Artikel-Nr.:
     415-profi70958
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     70958
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Estrich- Richt- und Messlatte
Richtlatte
Richtscheit
richtlatte 3m

Produktbeschreibung:

  • aus Aluminium-Profil
  • mit einer Waagrechtlibelle in der Mitte
  • speziell für Estrichleger geeignet
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Höhe:
18 mm
Länge:
3000 mm
Typ:
Richtscheit
Weitere Suchbegriffe: estrich- richt- und messlatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,30*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 51,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 309,39*
€ 368,1741
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 301,38*
€ 358,6422
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 288,68*
€ 343,5292
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 257,30*
€ 306,187
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
70913
ab € 14,66*
Ähnlich
profibau
70150
ab € 21,12*
Ähnlich
profibau
70886
ab € 297,28*
Ähnlich
profibau
70887
ab € 327,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.