Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Richt- und Messlatte Estrich 1800 x 80 x 18 mm, Aluminium mit Libelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Richt- und Messlatte Estrich 1800 x 80 x 18 mm, Aluminium mit Libelle
Richt- und Messlatte Estrich 1800 x 80 x 18 mm, Aluminium mit Libelle
Artikel-Nr.:
     415-profi70915
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     70915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Estrich- Richt- und Messlatte
Richtlatte
Richtscheit
estrich- richt- und messlatte

Produktbeschreibung:

  • aus Aluminium-Profil
  • mit einer Waagrechtlibelle in der Mitte
  • speziell für Estrichleger geeignet
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Höhe:
18 mm
Länge:
1800 mm
Typ:
Richtscheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,0208*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 45,8048*
€ 54,5077
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,4158*
€ 50,4748
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,0208*
€ 47,6248
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
70913
ab € 14,67*
Ähnlich
profibau
70150
ab € 21,41*
Ähnlich
profibau
70886
ab € 288,292*
Ähnlich
profibau
70887
ab € 319,041*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.