Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtscheit mit 2 Libellen und Handgriffen, 400 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Richt- und Messlatte Estrich 4000 mm, Aluminium mit 2 Libellen und Handgriffen
Richt- und Messlatte Estrich 4000 mm, Aluminium mit 2 Libellen und Handgriffen
Artikel-Nr.:
     415-profi70887
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     70887
EAN/GTIN:
     4016092708874
Suchbegriffe:
Estrich- Richt- und Messlatte
Richtlatte
Richtscheit
richtlatte 4 m

Produktbeschreibung:

  • aus Aluminium-Profil
  • mit 2 Libellen
  • mit 2 Handgriffen
Weitere Informationen:
Ausführung:
2 Libellen
Länge:
4000 mm
Typ:
Richtscheit
Weitere Suchbegriffe: richtlatte, richtlatte profibau, Abzielehre, Endkappen, Kartätschen, Messlatte, Messlatten, Messtechnik, profi-Baubedarf, Richtlatten, Schwertprofil, Trockenschüttgutlehre, Universalhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,63*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
70141
ab € 21,00*
Ähnlich
profibau
70903
ab € 38,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.