Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinhauerstift Lyra 300 mm, oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinhauerstift Lyra 300 mm, oval
Steinhauerstift Lyra 300 mm, oval
Artikel-Nr.:
     415-profi70305
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     70305
EAN/GTIN:
     4016092703053
Suchbegriffe:
Steinhauer-Bleistift
Steinhauer-Stift
Steinhauerbleistift
Steinhauerstift

Produktbeschreibung:

  • oval
  • extrem bruchfeste Mine in Spezialhärte 10 H
  • beste Spitzeigenschaften
  • bestens geeignet für Markierungen auf Stein/Beton und sonstigen rauhen Oberflächen
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
300 mm
Typ:
Steinhauerbleistift
Weitere Suchbegriffe: lyra steinhauerbleistift, steinhauer bleistift, Ersatzminien, Farbpuder, Kreide, Marker, markieren, Markierwerkzeuge, profi-baubedarf, Schlagschnurgerät, Stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 280 Stück
Mindestbestellmenge: 28 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 28 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 56 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 84 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 112 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 140 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 280 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lyra
ab € 2,70*
Ähnlich
Lyra
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.