Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blei- und Kopierstift Lyra, 2/3 Blei 1/3 Kopiermine, 240 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
blei- und Kopierstift Lyra, 2/3 blei 1/3 Kopiermine, 240 mm, blau
blei- und Kopierstift Lyra, 2/3 blei 1/3 Kopiermine, 240 mm, blau
Artikel-Nr.:
     415-profi70301
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016092703015
Suchbegriffe:
Farbkopierstift
Kopierstift
farbkopierstift lyra
farbkopierstift blau

Produktbeschreibung:

  • oval
  • beidseitig anspitzbar
  • bestens geeignet für Markierungen auf trockenem und speziell auf nassem Holz
  • 2/3 Blei 1/3 Kopiermine
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
240 mm
Typ:
Universalbleistift
Weitere Suchbegriffe: kopierstift, Ersatzminien, Farbpuder, Kreide, Marker, markieren, Markierwerkzeuge, profi-baubedarf, Schlagschnurgerät, Stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lyra
70305
ab € 1,99*
Ähnlich
Lyra
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.