Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gradmesser 200 mm, Bogen 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gradmesser 200 mm lang, bogen 150 mm
Gradmesser 200 mm lang, bogen 150 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi70277
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     70277
EAN/GTIN:
     4016092702773
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser

Produktbeschreibung:

  • Gradmesser aus gehärtetem Stahl
  • matt verchromt
  • Feststellschraube
  • Winkel von 0° - 180°
  • variabel einstellbarer/arretierbarer Winkel
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Typ:
Gradmesser
Weitere Suchbegriffe: Bandmaß, Bandmaße, Gliedermaßstab, Kapselbandmaß, profi-baubedarf, Taschenbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,89*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
80424
ab € 3,24*
Ähnlich
profibau
80067
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.