Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Richt- und Messlatte Estrich 2000 x 100 x 18 mm, Aluminium mit Libelle


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Richt- und Messlatte Estrich 2000 x 100 x 18 mm, Aluminium mit Libelle
Richt- und Messlatte Estrich 2000 x 100 x 18 mm, Aluminium mit Libelle
Artikel-Nr.:
     415-profi70151
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     70151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Estrich- Richt- und Messlatte
Richtlatte
Richtscheit
richtlatte 2 m

Produktbeschreibung:

  • aus Aluminium-Profil
  • mit einer Waagrechtlibelle in der Mitte
  • speziell für Estrichleger geeignet
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Höhe:
18 mm
Länge:
2000 mm
Typ:
Richtscheit
Weitere Suchbegriffe: estrich- richt- und messlatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,91*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 44,591* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 517,75*
€ 616,1225
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 502,12*
€ 597,5228
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 445,91*
€ 530,6329
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
70913
ab € 14,66*
Ähnlich
profibau
70150
ab € 21,25*
Ähnlich
profibau
70886
ab € 294,92*
Ähnlich
profibau
70887
ab € 324,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.