Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Richt- und Messlatte Estrich 1500 x 100 x 18 mm, Aluminium mit Libelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Richt- und Messlatte Estrich 1500 x 100 x 18 mm, Aluminium mit Libelle
Richt- und Messlatte Estrich 1500 x 100 x 18 mm, Aluminium mit Libelle
Artikel-Nr.:
     415-profi70150
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     70150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Estrich- Richt- und Messlatte
Richtlatte
Richtscheit
richtscheit 150cm

Produktbeschreibung:

  • aus Aluminium-Profil
  • mit einer Waagrechtlibelle in der Mitte
  • speziell für Estrichleger geeignet
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Höhe:
18 mm
Länge:
1500 mm
Typ:
Richtscheit
Weitere Suchbegriffe: estrich- richt- und messlatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,5949
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,36*
€ 28,9884
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,08*
€ 27,4652
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,24*
€ 26,4656
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,2875
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
70913
ab € 14,66*
Ähnlich
profibau
70886
ab € 294,92*
Ähnlich
profibau
70887
ab € 324,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.