| |
|
| Artikel-Nr.: 415-profi70025 Herst.-Nr.: 70025 EAN/GTIN: 4016092700250 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für das Bauwesen geeignet
- Führungsstange bequem zusammenklappbar
- robuster Aufsteller mit Kugelraste
- schwere Ausführung mit Doppelscheibenrad aus Metall
- Schmutzabstreifer
- Feststellbremse
- Präzisionszählwerk
- Speichenkonstruktion günstig bei Seitenwind
- zur Erhöhung der Arbeitssicherheit wird das Rad in warnrot geliefert
- Nullstellhebel, zählt auch rückwärts
- Radumfang 1 m
- Messbereich: 9999,99 m
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4 kg | Typ: | Messrad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluchtstab, Laser-Enfernungsmesser, Lattenrichter, Nivellierlatte, Plantasche, profi-baubedarf, Stativ, Teleskopmeter, Vermessungstechnik |
| | |
| |