Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschlauch Typ B, 75 mm, 20 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
bauschlauch 75 mm
bauschlauch 75 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi65071
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     65071
EAN/GTIN:
     4016092650715
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
bauschlauch 20m
bauschlauch

Produktbeschreibung:

  • vollsynthetisch
  • mit Kupplungen
  • komplett eingebunden
  • Betriebsdruck: 30 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Typ B
Durchmesser:
3 Zoll
Länge:
20 m
Typ:
Bauschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,95*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 5,1475* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 141,81*
€ 168,75
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 136,10*
€ 161,96
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 132,62*
€ 157,82
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 129,12*
€ 153,65
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 123,68*
€ 147,18
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 102,95*
€ 122,51
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
65061
ab € 38,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.