Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hauenstiel 1350 mm für Herzhacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauenstiel 1350 mm für Herzhacke
Hauenstiel 1350 mm für Herzhacke
Artikel-Nr.:
     415-profi60283
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     60283
EAN/GTIN:
     4016092602837
Suchbegriffe:
Herzhacke
herzhacke

Produktbeschreibung:

  • für Herzhacke; 55624

Technische Daten:

  • Länge: 1350 mm
  • Gewicht: 900 g
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: profi baubedarf, Gartengeräte, Hacke, Haue, Wiedehopfhaue, Gartenhacke, Gartenhaue, Reithaue, Plattenhacke, Karlsruher-Hacke, Ampferstecher, Kartoffelhacke, Rübenhacke, Erdkralle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
55411
ab € 8,25*
Ähnlich
profibau
60280
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG