Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufelstiel Esche 1100 mm mit T-Griff, gebogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaufelstiel Esche 1100 mm mit T-Griff, gebogen
Schaufelstiel Esche 1100 mm mit T-Griff, gebogen
Artikel-Nr.:
     415-profi60204
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     60204
EAN/GTIN:
     4016092602042
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Schaufelstiel
schaufelstiel esche

Produktbeschreibung:

  • aus hochwertigem Eschenholz
  • für alle gängigen Schaufeln geeignet
  • nach DIN gearbeitet
  • mit T-Griff
  • gebogen
Weitere Informationen:
Ausführung:
gebogen
Gewicht:
926 g
Länge:
1100 mm
Material:
Esche
Typ:
Schaufelstiel
Weitere Suchbegriffe: schaufelstiel, schaufelstiel 1100 mm, Alu-Randschaufel, Bayerische Schaufel, Frankfurter Schaufel, Holländer Schaufel, Holsteiner Schaufel, Leichtmetall-Schaufel, profi-baubedarf, Schaufeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
profibau
60227
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.