Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackierroller-Set mit Walze 11 cm und Farbwanne


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Lackierroller-Set mit Walze 11 cm und Farbwanne
Lackierroller-Set mit Walze 11 cm und Farbwanne
Artikel-Nr.:
     415-profi60181
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     60181
EAN/GTIN:
     4016092601816
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze

Produktbeschreibung:

  • aus Kunststoff

Lieferumfang:

  • Walze 11 cm x Ø 6 mm, Bügel Ø 6 mm
  • Farbwanne rot 15 x 32 cm
Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, Farbrollergarnitur, Lackierrollergarnitur, Farbwanne, Heizkörperfarbroller, Heizkörperroller, Lackierroller, Lackroller, heizkörperroller 110 mm, farbwanne, Farbgitter, Farbroller, Farbwalzen, Farbwannen, Heizkörperwalzen, Lackwalzen, Malerbedarf, profi-baubedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 11.000 Sätze
Mindestbestellmenge: 22 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 22 Sätze
€ 3,69*
€ 4,39
pro Satz
ab 44 Sätze
€ 3,52*
€ 4,19
pro Satz
ab 66 Sätze
€ 3,43*
€ 4,08
pro Satz
ab 88 Sätze
€ 3,34*
€ 3,97
pro Satz
ab 110 Sätze
€ 3,14*
€ 3,74
pro Satz
ab 220 Sätze
€ 3,09*
€ 3,68
pro Satz
ab 11000 Sätze
€ 2,57*
€ 3,06
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
60162
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.