Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre 300 kg Traglast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sackkarre 300 kg Traglast
Sackkarre 300 kg Traglast
Artikel-Nr.:
     415-profi43005
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     43005
EAN/GTIN:
     4016092430058
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

Sackkarre eignet sich zum Transportieren von Lasten (bis zu 300 kg).

Produktbeschreibung:

  • mit Stahlblechschaufel ausgestattet
  • besteht aus verschweißten Stahlrohren
  • verfügt über Sicherheitsgriffe, die ein Abrutschen verhindern
  • Oberfläche dauerhaft oberflächengeschützt
  • mit Luftbereifung und Kugellager

Technische Daten:

  • Bereifung: Luft
  • Raddurchmesser: 250 x 75 mm
  • Traglast: 300 kg
  • Schaufelgröße: 300 x 220 mm
  • Felgenmaterial: Metall
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
15 kg
Höhe:
117 cm
Weitere Suchbegriffe: kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, Betonkarre, Karren, Muldenkarre, Plattenkarre, profi-baubedarf, Schubkarre, Transportgeräte, Treppenkarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,80*
€ 241,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,09*
€ 230,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,11*
€ 225,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,84*
€ 205,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,77*
€ 199,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,94*
€ 174,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
profibau
77280
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.