Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtklemmen-Zurrgurt 25 mm x 1 m, 250 daN, 2 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Gurtklemmen-Zurrgurt 25 mm x 5 m, 250 daN, 2 Stück
Gurtklemmen-Zurrgurt 25 mm x 5 m, 250 daN, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     415-profi41150
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     41150
EAN/GTIN:
     4016092411507
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Produktbeschreibung:

  • Polypropylen
  • mit Klemmschloss
  • 250 daN i.d. Umreifung
  • gemäß VDI 2701/2702 und EN60060
  • 2er-Set
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 130 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,555* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 13 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 13 Packungen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Packung
ab 26 Packungen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Packung
ab 39 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 52 Packungen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 65 Packungen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
ab 130 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
41149
ab € 4,73*
Ähnlich
profibau
40892
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.