Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtklemmen-Zurrgurt 25 mm x 0,5 m, 250 daN, 2 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Gurtklemmen-Zurrgurt, 0,5 m x 25mm, 250 daN Zugkraft
Gurtklemmen-Zurrgurt, 0,5 m x 25mm, 250 daN Zugkraft
Artikel-Nr.:
     415-profi41149
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     41149
EAN/GTIN:
     4016092411491
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Produktbeschreibung:

  • Polypropylen
  • mit Klemmschloss
  • 250 daN i.d. Umreifung
  • gemäß VDI 2701/2702 und EN60060
  • 2er-Set
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
0,5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,035* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 14 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Packungen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
ab 42 Packungen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
ab 56 Packungen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
ab 140 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 7000 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
40665
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.