Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane ca. 150 g/m², 5 x 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
abdeckplane ca. 150g/qm, 50 x 80 m
abdeckplane ca. 150g/qm, 50 x 80 m
Artikel-Nr.:
     415-profi40664
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     40664
EAN/GTIN:
     4016092406640
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

Produktbeschreibung:

  • aus Polyäthylen
  • ca. 150 g/m²
  • Metallösenrand
  • Ösenabstabd: 0,5 m
  • an Rand und Ecken verstärkt
Weitere Informationen:
Breite:
5 m
Farbe:
blau
Länge:
8 m
Typ:
Abdeckplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
40660
ab € 7,80*
Ähnlich
profibau
40650
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.