Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Werkzeugbox Industry 690 x 490 x 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu- Werkzeugbox Industry 690 x 490 x 330 mm
Alu- Werkzeugbox Industry 690 x 490 x 330 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi27440
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     27440
EAN/GTIN:
     4016092274409
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
profibau werkzeugbox

Produktbeschreibung:

  • strapazierfähige Werkzeugbox
  • stabiles Gehäuse mit drei Federfallgriffen
  • Stapelecken und Hebelspannverschlüssen
  • durch umlaufende Dichtungen staub- und spritzwassergeschützt
  • korrosionsbeständig
  • robuste Fangbänder im Deckel
  • Verschlüsse mit Bohrungen für Vorhänge- bzw. Zylinderschloss oder Plombenverschluss
  • Wandstärke: 1,0 mm
Weitere Informationen:
Breite:
490 mm
Höhe:
330 mm
Länge:
690 mm
Typ:
Werkzeugkiste
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,19*
€ 273,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,08*
€ 260,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,46*
€ 254,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 207,84*
€ 247,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,25*
€ 231,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,55*
€ 212,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,14*
€ 201,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
27438
ab € 137,39*
Ähnlich
profibau
26796
ab € 21,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.