Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsack 120 l, extra stark, 75 my, 15 Stck./Rolle


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Abfallsack 120 l, extra stark, 75 my, 15 Stck./Rolle
Abfallsack 120 l, extra stark, 75 my, 15 Stck./Rolle
Artikel-Nr.:
     415-profi26919
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     26919
EAN/GTIN:
     4016092269191
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Produktbeschreibung:

  • LDPE
  • extra stark
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Farbe:
blau
Fassungsvermögen:
120 l
Länge:
1100 mm
Stärke:
75 my
Typ:
Müllsäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Rollen
1 Rolle enthält 15 Stück (ab € 0,55934* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 12,40*
€ 14,76
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 11,58*
€ 13,78
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 11,27*
€ 13,41
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
26997
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.