Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartschalenkoffer wasserdicht ohne Schaumstoffeinlage 515 x 435 x 225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Hartschalenkoffer 515 x 435 x 225 mm
Kunststoff-Hartschalenkoffer 515 x 435 x 225 mm
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-profi26879
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     26879
EAN/GTIN:
     4016092268798
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer

Hartschalenkoffer ist ideal zur Bestückung und zum Transport von anderen Artikeln geeignet.

Produktbeschreibung:

  • wasserdicht
  • aus schlagfesten Kunststoffschalen
  • mit Kunststoff-Kippschlössern
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Schaumstoffeinlage
Breite:
435 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
225 mm
Länge:
515 mm
Typ:
Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe: kunststoff-koffer schwarz, kunststoff koffer, hartschalenkoffer wasserdicht, Alu-Transportkiste, Alu-Werkzeugbox, Betriebsausstattung, Koffer, Kunststoff-Aktenkoffer, Kunststoff-Elektrikerkoffer, Kunststoff-Hartschalenkoffer, Kunststoff-Kleinteilebox, Kunststoff-Werkzeugkiste, Kunststoff-Werkzeugkoffer, Stahlblechkoffer, Werkzeugkisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
27438
ab € 151,43*
Ähnlich
profibau
27560
ab € 43,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.