Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Rundlaufprüfgerät 350 x 110 mm, mit Prismenauflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundlaufprüfgerät 350 x 110 mm, mit Prismenauflage
Rundlaufprüfgerät 350 x 110 mm, mit Prismenauflage
Artikel-Nr.:
     415-preiss0780104
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0780104
EAN/GTIN:
     4029713223489
Suchbegriffe:
Kurbelwellen-Prüfgerät
Rundlaufmessgerät
Rundlaufprüfgerät

Rundlaufprüfgerät 350 x 110 mm, mit Prismenauflage

Produktbeschreibung:

  • Auflagefläche fein geschliffen, Ebenheit nach DIN 876-2
  • mit 2 verschiebbaren Reitstöcken
  • linker Reitstock mit fester Spitze
  • rechter Reitstock mit federnder Spitze, Hub ca 15 mm
  • Feststellung der Reitstöcke über Excenterklemmung
  • mit Prismenauflage
  • mit T-Nut und Messstativ, Messuhraufnahme 8 mm / H 7 und Feineinstellung

Technische Daten:

  • Spitzenhöhe: 75 mm
  • Spitzenweite: 200 mm
  • T-Nutbreite: 10 mm
  • Grundplatte: 350 x 110 mm
  • Gewicht: 9,00 kg
Weitere Suchbegriffe: Preisser, Messuhren, DIGI-MET Messuhr, Messuhr, Kleinmessuhr, Feinmessuhr, Sicherheitsmessuhr, Feinzeiger, Fühlhebelmessgerät, Tiefenmessgerät, Dickenmessgerät, Wanddickenmessgerät, Foliendickenmessgerät, Standard-Innenschnelltaster, Präzisions-Innenschnelltaster, Außenschnelltaster, Digitaler Innenschnelltaster, Digitale Außenschnelltaster, Innenfeinmessgeräte-Satz, Kurbelwellenprüfgerät, Rilleneinstichdurchmesser-Messgerät, Innenrillendurchmesser-Messgerät, DIGI-MET Uhrtast Vergleichsmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,98*
€ 774,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,26*
€ 715,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,57*
€ 686,12
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatz-Messstativ 100 mm
Helios-Preisser
0780073
ab € 111,89*
Zubehör
Ersatz-Messstativ 150 mm
Helios-Preisser
0780074
ab € 126,42*
Zubehör
Ersatz-Messstativ 50 / 75 mm
Helios-Preisser
0780072
ab € 92,29*
Zubehör
Prismeneinsatz 100 mm
Helios-Preisser
0780023
ab € 116,75*
Zubehör
Prismeneinsatz 50/75 mm
Helios-Preisser
0780021
ab € 77,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG