Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Rundlaufprüfgerät 500 x 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundlaufprüfgerät 500 x 110 mm
Rundlaufprüfgerät 500 x 110 mm
Artikel-Nr.:
     415-preiss0780102
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0780102
EAN/GTIN:
     4029713223472
Suchbegriffe:
Kurbelwellen-Prüfgerät
Rundlaufmessgerät
Rundlaufprüfgerät

Rundlaufprüfgerät 500 x 110 mm

Produktbeschreibung:

  • Auflagefläche fein geschliffen, Ebenheit nach DIN 876-2
  • mit 2 verschiebbaren Reitstöcken
  • linker Reitstock mit fester Spitze
  • rechter Reitstock mit federnder Spitze, Hub ca 15 mm
  • Feststellung der Reitstöcke über Excenterklemmung
  • mit T-Nut und Messstativ, Messuhraufnahme 8 mm / H 7 und Feineinstellung

Technische Daten:

  • Spitzenhöhe: 50 mm
  • Spitzenweite: 350 mm
  • T-Nutbreite: 10 mm
  • Grundplatte: 500 x 110 mm
  • Gewicht: 11,00 kg
Weitere Suchbegriffe: Preisser, Messuhren, DIGI-MET Messuhr, Messuhr, Kleinmessuhr, Feinmessuhr, Sicherheitsmessuhr, Feinzeiger, Fühlhebelmessgerät, Tiefenmessgerät, Dickenmessgerät, Wanddickenmessgerät, Foliendickenmessgerät, Standard-Innenschnelltaster, Präzisions-Innenschnelltaster, Außenschnelltaster, Digitaler Innenschnelltaster, Digitale Außenschnelltaster, Innenfeinmessgeräte-Satz, Kurbelwellenprüfgerät, Rilleneinstichdurchmesser-Messgerät, Innenrillendurchmesser-Messgerät, DIGI-MET Uhrtast Vergleichsmessgerät
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 581,94*
€ 614,86*
13 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 591,47*
€ 661,76*
Lager 415
Frei Haus
ab € 639,67*
€ 720,09*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,09*
€ 856,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,53*
€ 791,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,67*
€ 761,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatz-Messstativ 100 mm
Helios-Preisser
0780073
ab € 111,89*
Zubehör
Ersatz-Messstativ 150 mm
Helios-Preisser
0780074
ab € 126,42*
Zubehör
Ersatz-Messstativ 50 / 75 mm
Helios-Preisser
0780072
ab € 92,29*
Zubehör
Prismeneinsatz 100 mm
Helios-Preisser
0780023
ab € 116,75*
Zubehör
Prismeneinsatz 50/75 mm
Helios-Preisser
0780021
ab € 77,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG