Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kleinmessuhr 3 mm, Außenring Ø 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinmessuhr 3 mm, Außenring Ø 40 mm
Kleinmessuhr 3 mm, Außenring Ø 40 mm
Artikel-Nr.:
     415-preiss0708104
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0708104
EAN/GTIN:
     4029713220204
Suchbegriffe:
Kleinmessuhr
Kurbelwellen-Prüfgerät

Kleinmessuhr 3 mm, Außenring Ø 40 mm

Produktbeschreibung:

  • Metallgehäuse
  • Messbolzen aus rostfreiem Stahl
  • auswechselbare Tasterspitze M 2,5 mm
  • Einspannschaft Ø 8 mm / h 6
  • mit Umdrehungszähler
  • nach DIN 878-D
  • einzeln verpackt

Technische Daten:

  • Messbereich: 3 mm
  • Skalenwert: 0,01 mm
  • Zeigerumdrehung: 0,5 mm
  • Außenring-Ø: 40 mm
  • Gewicht: 0,12 kg
Weitere Suchbegriffe: Preisser, Messuhren, DIGI-MET Messuhr, Messuhr, Feinmessuhr, Sicherheitsmessuhr, Feinzeiger, Fühlhebelmessgerät, Tiefenmessgerät, Dickenmessgerät, Wanddickenmessgerät, Foliendickenmessgerät, Standard-Innenschnelltaster, Präzisions-Innenschnelltaster, Außenschnelltaster, Digitaler Innenschnelltaster, Digitale Außenschnelltaster, Innenfeinmessgeräte-Satz, Kurbelwellenprüfgerät, Rilleneinstichdurchmesser-Messgerät, Innenrillendurchmesser-Messgerät, DIGI-MET Uhrtast Vergleichsmessgerät, Rundlaufprüfgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
0710104
ab € 10,35*
Ähnlich
Helios-Preisser
0710105
ab € 10,35*
Ähnlich
Kleinmessuhr 3 mm, Außenring Ø 32 mm
Helios-Preisser
0708103
ab € 57,63*
Ähnlich
Kleinmessuhr 3 mm, Außenring Ø 40 mm, mit Stoßschutz, DIN 878-D
Helios-Preisser
0708105
ab € 49,16*
Ähnlich
Kleinmessuhr 3 mm, Außenring Ø 40 mm, mit Stoßschutz, DIN 878-E
Helios-Preisser
0708106
ab € 64,64*
Ähnlich
Kleinmessuhr 5 mm, Außenring Ø 40 mm
Helios-Preisser
0708102
ab € 49,16*
Ähnlich
Magnetrückwand für Messuhren
Helios-Preisser
0710101
ab € 45,31*
Ähnlich
Messuhr 3 mm, mit rückwärtigem Messbolzen
Helios-Preisser
0709101
ab € 90,32*
Ähnlich
Helios-Preisser
0710102
ab € 6,65*
Ähnlich
Helios-Preisser
0710103
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG