Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Messuhr 5 mm, Außenring Ø 40 mm, Werksnorm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messuhr 5 mm, Außenring Ø 40 mm, Werksnorm
Messuhr 5 mm, Außenring Ø 40 mm, Werksnorm
Artikel-Nr.:
     415-preiss0700101
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0700101
EAN/GTIN:
     4029713219949
Suchbegriffe:
Kurbelwellen-Prüfgerät
Messuhr
messuhr analog
messuhr 0,01mm

Messuhr 5 mm, Außenring Ø 40 mm, Werksnorm

Produktbeschreibung:

  • Metallgehäuse
  • Messbolzen aus rostfreiem Stahl
  • auswechselbare Tasterspitze M 2,5 mm
  • Einspannschaft Ø 8 mm / h 6
  • Werksnorm
  • einzeln verpackt

Technische Daten:

  • Messbereich: 10 mm
  • Skalenwert: 0,01 mm
  • Zeigerumdrehung: 5,0 mm
  • Außenring-Ø: 40 mm
  • Gewicht: 0,12 kg
Weitere Suchbegriffe: Preisser, Messuhren, DIGI-MET Messuhr, Kleinmessuhr, Feinmessuhr, Sicherheitsmessuhr, Feinzeiger, Fühlhebelmessgerät, Tiefenmessgerät, Dickenmessgerät, Wanddickenmessgerät, Foliendickenmessgerät, Standard-Innenschnelltaster, Präzisions-Innenschnelltaster, Außenschnelltaster, Digitaler Innenschnelltaster, Digitale Außenschnelltaster, Innenfeinmessgeräte-Satz, Kurbelwellenprüfgerät, Rilleneinstichdurchmesser-Messgerät, Innenrillendurchmesser-Messgerät, DIGI-MET Uhrtast Vergleichsmessgerät, Rundlaufprüfgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
0701102
ab € 44,51*
Ähnlich
Helios-Preisser
0701101
ab € 36,55*
Ähnlich
Helios-Preisser
0700100
ab € 52,59*
Ähnlich
Helios-Preisser
0700102
ab € 41,24*
Ähnlich
Helios-Preisser
0700104
ab € 47,04*
Ähnlich
Helios-Preisser
0701106
ab € 20,39*
Ähnlich
Helios-Preisser
0701110
ab € 33,78*
Ähnlich
Helios-Preisser
0701111
ab € 38,89*
Ähnlich
Helios-Preisser
0701103
ab € 19,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG