Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Montagelineal 1500 mm, Genauigkeit: GG 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagelineal 1500 mm, Genauigkeit: GG 1
Montagelineal 1500 mm, Genauigkeit: GG 1
Artikel-Nr.:
     415-preiss0467112
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0467112
EAN/GTIN:
     4029713212100
Suchbegriffe:
Montage-Lineal
Montagelineal
montagelineal 1500 mm
montage-lineal

Produktbeschreibung:

  • Spezialstahl
  • einzeln verpackt
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Breite:
100 mm
Stärke:
30 mm
Genauigkeitsklasse:
GG 1
Norm DIN:
DIN 874
Weitere Suchbegriffe: Preisser, Richtmittel, Lehren, Lineale, Kontroll-Stahllineal, Stahllineal, Werkstatt-Stahllineal, Abrichtlineal, Tuschierlineal
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 491,53*
€ 531,03*
23 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 550,53*
€ 598,11*
Lager 415
Frei Haus
ab € 613,88*
€ 717,67*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,67*
€ 854,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,92*
€ 765,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,88*
€ 730,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
0467011
ab € 494,80*
Ähnlich
Helios-Preisser
0467012
ab € 733,78*
Ähnlich
Helios-Preisser
0467013
ab € 938,84*
Ähnlich
Helios-Preisser
0467014
ab € 1.190,25*
Ähnlich
Helios-Preisser
0467015
ab € 1.985,05*
Ähnlich
Helios-Preisser
0467016
ab € 2.718,62*
Ähnlich
Helios-Preisser
0467017
ab € 4.641,18*
Ähnlich
Helios-Preisser
0467111
ab € 371,57*
Ähnlich
Helios-Preisser
0467113
ab € 683,84*
Ähnlich
Helios-Preisser
0467114
ab € 914,99*
Ähnlich
Helios-Preisser
0467115
ab € 1.208,67*
Ähnlich
Helios-Preisser
0467116
ab € 1.565,84*
Ähnlich
Helios-Preisser
0467117
ab € 2.488,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG