Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Kontrollmaßstab rostfreier Stahl 3000 mm, mit Schutzenden
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-preiss0451205
Hersteller:
Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
0451205
EAN/GTIN:
4029713210090
Suchbegriffe:
Arbeitsmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Metallmaßstab
Kontrollmaßstab rostfreier Stahl 3000 mm, mit Schutzenden
Produktbeschreibung:
rostfreier Stahl
DIN 866-1
Toleranzklasse nach DIN 2268
Form A
beidseitig 10 mm Schutzenden
mm-Teilung
einzeln verpackt
Technische Daten:
Länge: 3000 mm
Querschnitt: 50 x 10 mm
Gewicht: 11,90 kg
... >
Präzisionsmesswerkzeuge
>
Lehren
>
Profillehre
Weitere Suchbegriffe:
Stahlmaßstab
,
maßstab edelstahl
,
Preisser
,
Richtmittel
,
Lehren
,
Maßstäbe
,
Stahlbandmaß
,
Innenumfangbandmaß
,
Stahlmaßstab biegsam
,
Schwindmaßstab
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
€ 4,75*
ab € 424,02*
€ 446,23*
Lager 415
Frei Haus
ab € 462,80*
€ 523,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,19*
€ 622,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,80*
€ 575,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,80*
€ 550,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
4134495051, Kontrollmaßstab DIN866/I L.500mm Stahl
Helios-Preisser
0451101
ab € 19,85*
Ähnlich
4134495052, Kontrollmaßstab DIN866/I L.500mm rostfreier Stahl
Helios-Preisser
0451201
ab € 35,34*
Ähnlich
4134495101, Kontrollmaßstab DIN866/I L.1000mm Stahl
Helios-Preisser
0451102
ab € 44,78*
Ähnlich
4134495102, Kontrollmaßstab DIN866/I L.1000mm rostfreier Stahl
Helios-Preisser
0451202
ab € 82,87*
Ähnlich
4134495151, Kontrollmaßstab DIN866/I L.1500mm Stahl
Helios-Preisser
0451103
ab € 83,75*
Ähnlich
4134495152, Kontrollmaßstab DIN866/I L.1500mm rostfreier Stahl
Helios-Preisser
0451203
ab € 122,26*
Ähnlich
4134495201, Kontrollmaßstab DIN866/I L.2000mm Stahl
Helios-Preisser
0451104
ab € 115,32*
Ähnlich
4134495202, Kontrollmaßstab DIN866/I L.2000mm rostfreier Stahl
Helios-Preisser
0451204
ab € 210,32*
Ähnlich
4134495301, Kontrollmaßstab DIN866/I L.3000mm Stahl
Helios-Preisser
0451105
ab € 232,29*
Ähnlich
Kontrollmaßstab rostfreier Stahl 4000 mm, mit Schutzenden
Helios-Preisser
0451206
ab € 710,12*
Ähnlich
Kontrollmaßstab Spezialstahl 4000 mm, mit Schutzenden
Helios-Preisser
0451106
ab € 462,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG