Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spitzwinkel 60 Grad, flach, 150 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzwinkel 60 Grad, flach, 150 x 100 mm
Spitzwinkel 60 Grad, flach, 150 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-preiss0395127
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0395127
EAN/GTIN:
     4029713024956
Suchbegriffe:
Spitzwinkel
spitzwinkel

Produktbeschreibung:

  • Werksnorm
  • ohne Anschlag
  • Spezialstahl
  • einzeln verpackt
Weitere Informationen:
Schenkelbreite:
20 mm
Schenkellänge:
150 x 100 mm
Schenkelstärke:
5 mm
Typ:
Spitzwinkel
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,59*
€ 25,42*
€ 7,90*
ab € 25,79*
€ 28,81*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 34,2715*
€ 39,1205*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,1205*
€ 46,5534
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,816*
€ 42,621
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,2715*
€ 40,7831
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
395126
ab € 20,61*
Ähnlich
Helios-Preisser
395122
ab € 27,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.