Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spitzwinkel 60 Grad, flach, 120 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzwinkel 60 Grad, flach, 120 x 80 mm
Spitzwinkel 60 Grad, flach, 120 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     415-preiss0395126
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0395126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachwinkel
Spitzwinkel
flachwinkel horex
flachwinkel

Produktbeschreibung:

  • Werksnorm
  • ohne Anschlag
  • Spezialstahl
  • einzeln verpackt
Weitere Informationen:
Schenkelbreite:
20 mm
Schenkellänge:
120 x 80 mm
Schenkelstärke:
5 mm
Typ:
Spitzwinkel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 24,77*
€ 29,24*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 29,51*
€ 35,46*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,46*
€ 42,1974
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,28*
€ 37,2232
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,1169
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
0395122
ab € 34,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.