Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spitzwinkel 45 Grad, mit Anschlag, 200 x 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzwinkel 45 Grad, mit Anschlag, 200 x 130 mm
Spitzwinkel 45 Grad, mit Anschlag, 200 x 130 mm
Artikel-Nr.:
     415-preiss0395104
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0395104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Spitzwinkel
spitzwinkel 45°
spitzwinkel

Produktbeschreibung:

  • Werksnorm
  • mit Anschlag
  • Spezialstahl
  • einzeln verpackt
Weitere Informationen:
Schenkelbreite:
25 mm
Schenkellänge:
200 x 130 mm
Schenkelstärke:
5 mm
Typ:
Spitzwinkel
Weitere Suchbegriffe: anschlagwinkel 45°
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,38*
€ 41,08*
€ 4,95*
ab € 36,74*
€ 41,09*
€ 5,20*
ab € 38,53*
€ 42,97*
€ 4,90*
ab € 39,07*
€ 43,57*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 49,6451*
€ 56,4296*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,4296*
€ 67,1512
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,8924*
€ 61,752
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,6451*
€ 59,0777
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
0395102
ab € 22,81*
Ähnlich
Helios-Preisser
0395106
ab € 19,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.