Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber 2000 mm, Brücke 300 mm, rostfreier Stahl abgesetzte Messtange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessschieber 2000 mm, Brücke 300 mm, rostfreier Stahl, abgesetzte Messtange
Tiefenmessschieber 2000 mm, Brücke 300 mm, rostfreier Stahl, abgesetzte Messtange
Artikel-Nr.:
     415-preiss0286213
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0286213
EAN/GTIN:
     4029713204464
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre

Produktbeschreibung:

  • rostfreier Stahl
  • Nonius mattverchromt
  • Feststellschraube
  • umsteckbare, im Winkel abgesetzte Messstange
  • beidseitige Skalierung
  • Nonius und Skala hochgenau mit Laser skaliert
  • einzeln verpackt
Weitere Informationen:
Messbereich mm:
2000 mm
Messbereich inch:
79 inch
Brückenlänge mm:
300 mm
Brückenlänge inch:
12 inch
Ablesung mm:
0,05 mm
Norm DIN:
DIN 862
Weitere Suchbegriffe: helios-preisser tiefenmessschieber, tiefen-messschieber, tiefenmessschieber analog, Preisser, Messschieber, Taschenmessschieber, Uhrmessschieber, DIGI-MET Taschenmessschieber, DIGI-MET Werkstattmessschieber, Kabel Opto, DIGI-MET Anreiß-Messschieber, DIGI-MET Prisma Taschenmessschieber, DIGI-MET Spitzenmessschieber, DIGI-MET Wandstärkenmessschieber, DIGI-MET Wellenutenmessschieber, DIGI-MET Prisma Werkstattmessschieber, DIGI-MET Universalmessschieber, Werkstattmessschieber, Schwindmaßmessschieber, Schwindmaß-Tiefenmessschieber, DIGI-MET Tiefenmessschieber, DIGI-MET Kleintiefenmessschieber, DIGI-MET Einhand-Tiefenmessschieber, Bremstrommelmessschieber, Bremsscheiben-Prüflehre, Innensicherungsnuten-Messschieber, DIGI-MET Innensicherungsnuten-Messschieber, Zahn-Messchieber, DIGI-MET Anbaumesschieber, Breiten-/Abstands-Tiefenmessschieber, DIGI-MET Breiten- und Abstands-Tiefenmessschieber, Holzetui
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.290,66*
€ 1.327,01*
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.307,71*
€ 1.344,36*
Lager 415
Frei Haus
ab € 1.380,43*
€ 1.542,56*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.542,56*
€ 1.835,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.429,47*
€ 1.701,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.380,43*
€ 1.642,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
0286206
ab € 106,60*
Ähnlich
Helios-Preisser
0286208
ab € 215,41*
Ähnlich
Helios-Preisser
0286209
ab € 342,40*
Ähnlich
Helios-Preisser
0286210
ab € 466,08*
Ähnlich
Helios-Preisser
0286212
ab € 1.016,03*
Ähnlich
Helios-Preisser
0286201
ab € 68,24*
Ähnlich
Helios-Preisser
0286202
ab € 70,00*
Ähnlich
Helios-Preisser
0286204
ab € 78,93*
Ähnlich
Helios-Preisser
0286205
ab € 85,03*
Ähnlich
Helios-Preisser
0286207
ab € 130,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG