Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Tiefenmessschieber 1000 mm, Brücke: 250 mm, rostfreier Stahl, gerade Messstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessschieber 1000 mm, Brücke: 250 mm, rostfreier Stahl, gerade Messstange
Tiefenmessschieber 1000 mm, Brücke: 250 mm, rostfreier Stahl, gerade Messstange
Artikel-Nr.:
     415-preiss0282210
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0282210
EAN/GTIN:
     4029713204204
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre

Tiefenmessschieber 1000 mm, Brücke: 250 mm, rostfreier Stahl, gerade Messstange

Produktbeschreibung:

  • kalibriert mit Prüfzertifikat
  • rostfreier Stahl
  • Nonius mattverchromt
  • DIN 862
  • Feststellschraube
  • gerade Messstange
  • beidseitige Skalierung
  • Nonius und Skala hochgenau mit Laser skaliert
  • einzeln verpackt

Technische Daten:

  • Messbereich: 1000 mm / 40 inch
  • Brückenlänge: 250 mm / 10 inch
  • Ablesung: 0,05 mm
  • Gewicht: 1,35 kg
Weitere Suchbegriffe: helios-preisser tiefenmessschieber, Preisser, Messschieber, Taschenmessschieber, Uhrmessschieber, DIGI-MET Taschenmessschieber, DIGI-MET Werkstattmessschieber, Kabel Opto, DIGI-MET Anreiß-Messschieber, DIGI-MET Prisma Taschenmessschieber, DIGI-MET Spitzenmessschieber, DIGI-MET Wandstärkenmessschieber, DIGI-MET Wellenutenmessschieber, DIGI-MET Prisma Werkstattmessschieber, DIGI-MET Universalmessschieber, Werkstattmessschieber, Schwindmaßmessschieber, Schwindmaß-Tiefenmessschieber, DIGI-MET Tiefenmessschieber, DIGI-MET Kleintiefenmessschieber, DIGI-MET Einhand-Tiefenmessschieber, Bremstrommelmessschieber, Bremsscheiben-Prüflehre, Innensicherungsnuten-Messschieber, DIGI-MET Innensicherungsnuten-Messschieber, Zahn-Messchieber, DIGI-MET Anbaumesschieber, Breiten-/Abstands-Tiefenmessschieber, DIGI-MET Breiten- und Abstands-Tiefenmessschieber, Holzetui
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,23*
€ 564,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,37*
€ 522,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,95*
€ 499,74
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tiefenmessschieber 150 mm, Brücke: 100 mm, rostfreier Stahl, gerade Messstange
Helios-Preisser
0282201
ab € 63,64*
Ähnlich
Tiefenmessschieber 1500 mm, Brücke: 300 mm, rostfreier Stahl, gerade Messstange
Helios-Preisser
0282212
ab € 869,28*
Ähnlich
Tiefenmessschieber 200 mm, Brücke: 100 mm, rostfreier Stahl, gerade Messstange
Helios-Preisser
0282202
ab € 65,63*
Ähnlich
Tiefenmessschieber 2000 mm, Brücke: 300 mm, rostfreier Stahl, gerade Messstange
Helios-Preisser
0282213
ab € 1.141,91*
Ähnlich
Tiefenmessschieber 250 mm, Brücke: 130 mm, rostfreier Stahl, gerade Messstange
Helios-Preisser
0282204
ab € 72,59*
Ähnlich
Tiefenmessschieber 300 mm, Brücke: 100 mm, rostfreier Stahl, gerade Messstange
Helios-Preisser
0282203
ab € 75,57*
Ähnlich
Tiefenmessschieber 300 mm, Brücke: 150 mm, rostfreier Stahl, gerade Messstange
Helios-Preisser
0282205
ab € 79,51*
Ähnlich
Tiefenmessschieber 400 mm, Brücke: 150 mm, rostfreier Stahl, gerade Messstange
Helios-Preisser
0282206
ab € 88,35*
Ähnlich
Tiefenmessschieber 500 mm, Brücke: 150 mm, rostfreier Stahl, gerade Messstange
Helios-Preisser
0282207
ab € 120,62*
Ähnlich
Tiefenmessschieber 500 mm, Brücke: 250 mm, rostfreier Stahl, gerade Messstange
Helios-Preisser
0282208
ab € 182,83*
Ähnlich
Tiefenmessschieber 800 mm, Brücke: 250 mm, rostfreier Stahl, gerade Messstange
Helios-Preisser
0282209
ab € 298,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG