Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Messgeräte, Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Skalenmessinstrumente
>
Messschieber
>
Werkstattmessschieber
>
Artikel
Tiefenmessschieber 200 mm, Brücke: 100 mm, rostfreier Stahl, gerade Messstange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-preiss0282202
Hersteller:
Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
0282202
EAN/GTIN:
4029713204129
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
Produktbeschreibung:
kalibriert mit Prüfzertifikat
rostfreier Stahl
Nonius mattverchromt
Feststellschraube
gerade Messstange
beidseitige Skalierung
Nonius und Skala hochgenau mit Laser skaliert
im Karton
Weitere Informationen:
Messbereich mm:
200 mm
Messbereich inch:
8 inch
Brückenlänge mm:
100 mm
Brückenlänge inch:
4 inch
Ablesung mm:
0,05 mm
Norm DIN:
DIN 862
... >
Präzisionsmesswerkzeuge
>
Messschieber
>
Tiefenmessschieber
Weitere Suchbegriffe:
Werkstatt-Messschieber
,
Werkstatt-Schublehre
,
Werkstattmessschieber
,
Werkstattschieblehre
,
werkstatt-messschieber preisser
,
werkstatt-messschieber
,
werkstatt-messschieber analog
,
Preisser
,
Messschieber
,
Taschenmessschieber
,
Uhrmessschieber
,
DIGI-MET Taschenmessschieber
,
DIGI-MET Werkstattmessschieber
,
Kabel Opto
,
DIGI-MET Anreiß-Messschieber
,
DIGI-MET Prisma Taschenmessschieber
,
DIGI-MET Spitzenmessschieber
,
DIGI-MET Wandstärkenmessschieber
,
DIGI-MET Wellenutenmessschieber
,
DIGI-MET Prisma Werkstattmessschieber
,
DIGI-MET Universalmessschieber
,
Schwindmaßmessschieber
,
Schwindmaß-Tiefenmessschieber
,
DIGI-MET Tiefenmessschieber
,
DIGI-MET Kleintiefenmessschieber
,
DIGI-MET Einhand-Tiefenmessschieber
,
Bremstrommelmessschieber
,
Bremsscheiben-Prüflehre
,
Innensicherungsnuten-Messschieber
,
DIGI-MET Innensicherungsnuten-Messschieber
,
Zahn-Messchieber
,
DIGI-MET Anbaumesschieber
,
Breiten-/Abstands-Tiefenmessschieber
,
DIGI-MET Breiten- und Abstands-Tiefenmessschieber
,
Holzetui
Angebote
(10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7
€ 3,95*
ab € 57,58*
€ 61,97*
Lager 214
€ 3,95*
ab € 57,61*
€ 62,00*
Lager 615
Frei Haus
ab € 54,78*
€ 62,27*
Lager 2260
€ 7,50*
ab € 58,58*
€ 62,99*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 72,76*
€ 81,09*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tiefenm. m.gerader Stange R. 1/20 12x4 250 x 130mm
Helios-Preisser
0282204
ab € 64,46*
Ähnlich
Tiefenm. m.gerader Stange R. 1/20 12x4 400 x 150mm
Helios-Preisser
0282206
ab € 82,66*
Ähnlich
Tiefenm. m.gerader Stange R. 1/20 12x4 500 x 150mm
Helios-Preisser
0282207
ab € 109,51*
Ähnlich
Tiefenm. m.gerader Stange R. 1/20 1500 x 300mm
Helios-Preisser
0282212
ab € 949,71*
Ähnlich
Tiefenm. m.gerader Stange R. 1/20 20x5 1000 x 250mm
Helios-Preisser
0282210
ab € 388,34*
Ähnlich
Tiefenm. m.gerader Stange R. 1/20 20x5 500 x 250mm
Helios-Preisser
0282208
ab € 168,00*
Ähnlich
Tiefenm. m.gerader Stange R. 1/20 20x5 800 x 250mm
Helios-Preisser
0282209
ab € 268,56*
Ähnlich
Tiefenm. m.gerader Stange R. 1/20 30x7 2000 x 300mm
Helios-Preisser
0282213
ab € 1.229,38*
Ähnlich
Tiefenm. m.gerader Stange R. 1/20 8x3 150 x 100mm
Helios-Preisser
0282201
ab € 53,31*
Ähnlich
Tiefenm. m.gerader Stange R. 1/20 8x3 300 x 100mm
Helios-Preisser
0282203
ab € 69,88*
Ähnlich
Tiefenmessschieber 300 mm Helios Preisser 0282205 DIN 862
Helios-Preisser
0282205
ab € 66,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG