Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bremsscheiben-Prüflehre für Busse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bremsscheiben-Prüflehre für Busse
Bremsscheiben-Prüflehre für Busse
Artikel-Nr.:
     415-preiss0253302
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0253302
EAN/GTIN:
     4029713203481
Suchbegriffe:
Bremsscheiben-Prüflehre
Bremsscheibenprüflehre

Bremsscheiben-Prüflehre für Busse

Einsatzbereich:

  • für Busse

Produktbeschreibung:

  • Spezialstahl
  • Ablesestelle mattverchromt
  • Werksnorm
  • Feststellschraube
  • mit Schleppschieber
  • Nonius und Skala hochgenau mit Laser skaliert
  • im Karton

Technische Daten:

  • Messbereich: 0 - 80 mm
  • Schnabellänge: 50 mm
  • Ablesung: 0,1 mm
  • Gewicht: 0,20 kg
Weitere Suchbegriffe: Preisser, Messschieber, Taschenmessschieber, Uhrmessschieber, DIGI-MET Taschenmessschieber, DIGI-MET Werkstattmessschieber, Kabel Opto, DIGI-MET Anreiß-Messschieber, DIGI-MET Prisma Taschenmessschieber, DIGI-MET Spitzenmessschieber, DIGI-MET Wandstärkenmessschieber, DIGI-MET Wellenutenmessschieber, DIGI-MET Prisma Werkstattmessschieber, DIGI-MET Universalmessschieber, Werkstattmessschieber, Schwindmaßmessschieber, Schwindmaß-Tiefenmessschieber, DIGI-MET Tiefenmessschieber, DIGI-MET Kleintiefenmessschieber, Tiefenmessschieber, DIGI-MET Einhand-Tiefenmessschieber, Bremstrommelmessschieber, Innensicherungsnuten-Messschieber, DIGI-MET Innensicherungsnuten-Messschieber, Zahn-Messchieber, DIGI-MET Anbaumesschieber, Breiten-/Abstands-Tiefenmessschieber, DIGI-MET Breiten- und Abstands-Tiefenmessschieber, Holzetui
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helios-Preisser
0253391
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG