Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Uhrmessschieber kalibriert, 150 mm, 0,01 mm Ablesung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uhrmessschieber kalibriert, 150 mm, 0,01 mm Ablesung
Uhrmessschieber kalibriert, 150 mm, 0,01 mm Ablesung
Artikel-Nr.:
     415-preiss0218501
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0218501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber

Produktbeschreibung:

  • kalibriert mit Prüfzertifikat
  • rostfreier Stahl
  • Skala mattverchromt
  • Feststellschraube
  • mit Kreuzspitzen
  • Zeigerumdrehung 1 mm
  • 4-fach Messung
  • im Etui
Weitere Informationen:
Ablesung mm:
0,01 mm
Ausführung:
kalibriert
Genauigkeit:
0,03 mm
Messbereich inch:
6 inch
Messbereich mm:
150 mm
Schnabellänge inch:
1,57 inch
Schnabellänge mm:
40 mm
Typ:
Taschenmessschieber
Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Tiefen-Messschieber, Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, Uhr-Messschieber, Uhren-Messschieber, Uhrenmessschieber, Uhrenschieblehre, Uhrmessschieber, Uhrschieblehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber preisser, taschen-messschieber, uhren-messschieber 150 mm, DIGI-MET Anreiß-Messschieber, DIGI-MET Prisma Taschenmessschieber, DIGI-MET Spitzenmessschieber, DIGI-MET Taschenmessschieber, DIGI-MET Wandstärkenmesssch, DIGI-MET Werkstattmessschieber, Kabel Opto, Messschieber, Preisser
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,50*
ab € 70,63*
€ 76,60*
€ 7,90*
ab € 79,87*
€ 86,61*
€ 4,95*
ab € 79,88*
€ 86,62*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 95,83*
€ 108,30*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,30*
€ 128,877
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,18*
€ 118,0242
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,83*
€ 114,0377
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
0216521
ab € 270,99*
Ähnlich
Helios-Preisser
0217501
ab € 52,86*
Ähnlich
Helios-Preisser
0219503
ab € 222,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.