Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruck-Gewebeschlauch 9 x 3 mm, 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Hochdruck-Gewebeschlauch 9 x 3 mm
Hochdruck-Gewebeschlauch 9 x 3 mm
Artikel-Nr.:
     415-prebZ180.82
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     Z180.82
EAN/GTIN:
     4016429001111
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
gewebeschlauch 50m
gewebeschlauch

Produktbeschreibung

  • Hochdruck-Gewebeschlauch: 9 x 3 mm (lichte Weite)
  • Rolle: 50 m
  • max. Betriebsdruck bei Luft: 23°/13 bar
Weitere Informationen:
Größe:
9 x 3 mm
Länge:
50 m
Typ:
Druckluftschlauch
Weitere Suchbegriffe: gewebeschlauch 13bar, Druckluftschlauch, Hochdruck-Gewebeschlauch, Prebena, Schlauchset, Schlauchtrommel, Spiralschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,16*
  
Preis gilt ab 1.500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,4832* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 100,14*
€ 119,17
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 97,16*
€ 115,62
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 94,66*
€ 112,65
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 92,17*
€ 109,68
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 88,71*
€ 105,56
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 84,48*
€ 100,53
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 74,16*
€ 88,25
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
Z200.50
ab € 39,26*
Ähnlich
Prebena
Z200.25
ab € 33,49*
Ähnlich
Prebena
Z200.20
ab € 24,95*
Ähnlich
Prebena
Z-RLVB18
ab € 9,98*
Ähnlich
Prebena
Z180.81
ab € 56,03*
Ähnlich
Prebena
Z-RLB18
ab € 32,42*
Ähnlich
Prebena
Z-RLLV3
ab € 57,22*
Ähnlich
Prebena
Z200.60
ab € 36,69*
Ähnlich
Prebena
Z200.40
ab € 25,58*
Ähnlich
Prebena
Z-RLW18
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.