| |
|
| Artikel-Nr.: 415-prebST2-ANK50 Herst.-Nr.: ST2-ANK50 EAN/GTIN: 4016429046358 |
| | |
|
| | |
| Bei diesem einschlagstarken Druckluftnagler für Lochbleche, Winkelverbinder und Balkenschuhe handelt es sich um ein Spezialgerät, das mit seiner Mehrschlagtechnik exakt auf die hohen Anforderungen von Balkenverbindern abgestimmt ist. Die darin zu verarbeitenden Ankernägel in den Längen von 40 – 50 mm gewährleisten aufgrund ihres Widerhakenprofils eine hohe statische Sicherheit. Produktbeschreibung - für alle Arten von Holzverbindern wie Balkenschuhe, Winkelverbinder, Kreuzverbinder, Lochplatten, Sparrenpfettenanker, Windrispen, Sparrenfußbeschläge, Flachstahlanker uvm.
- einschlagstark durch Mehrschlagtechnik
- Geräuschdämpfer
- schnelles u. einfaches Laden des Hinterladermagazins
- schmale Nagelführung für exakte Positionierung der Nägel
- geringes Gewicht u. kompakte Bauweise für unzugängliche Stellen wie Ecken u. Winkel
- im Metall-Transportkoffer
- Arbeitsdruck: 7 - 8 bar
- Luftverbrauch: 3,3 l / Nagelung
Weitere Informationen: | | Betriebsart: | Druckluft | Breite: | 124,5 mm | Gewicht: | 1,9 kg | Höhe: | 251,5 mm | Länge: | 330 mm | Typ: | Ankernagler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, druckluftnagler prebena, coilnagler, heftklammern kombinagler, Anker-Nagler, Nagler, Prebena, ST2-ANK50, ST2-ANK60 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 254,77* | € 305,79* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 333,55* | € 433,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|