| |
|
| Artikel-Nr.: 415-preb7XR-RK90 Herst.-Nr.: 7XR-RK90 EAN/GTIN: 4016429046051 |
| | |
|
| | |
| Der handliche Druckluftnagler von PREBENA verarbeitet Rundkopf- bzw. Vollkopfnägel in den Längen von 50 – 90 mm. Das Gerät eignet sich optimal zum Befestigen von Dachlatten, Balken oder Sparren und jeder Art von Verschalungen. Der 7XR-RK90 ist perfekt ausgelegt für die Errichtung von Gartenhäusern oder Carports, für den Bau von Terrassen oder Holztoren und -zäunen. Produktbeschreibung - für Dachlatten, Gestellbau, Schalung, Unterkonstruktionen, Fertighausbau, Holzbinder, Kisten, Paletten, Holzrahmenbau, Zaunbau, Sichtschutz, Gartenhütten uvm.
- für den Heim- und Hobbyhandwerker - nicht für den Dauereinsatz geeignet -
- Auslösesicherung
- Abluft verstellbar
- Hinterladermagazin
- Geräuschdämpfer
- rückschlagfrei
- Abdruckschutz
- Leerschusssicherung
- Einzel- und Kontaktauslösung
- im Kunststoff-Transportkoffer
- Arbeitsdruck: 4 - 7 bar
- Luftverbrauch: 2,0 l / Nagelung
Weitere Informationen: | | Betriebsart: | Druckluft | Breite: | 110 mm | Gewicht: | 3,2 kg | Höhe: | 370 mm | Länge: | 530 mm | Typ: | Streifennagler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, rundkopfnagler prebena, coilnagler, rundkopfnägel druckluftnagler, 10X-RK130, 10X-RK160, 7S-PR90-S01, 7XR-RK90, 8F-RK100-S01, Nagler, Prebena, Streifen-Nagler |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 242,04* | € 453,63* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 349,95* | € 453,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|