Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Coilnagler 5F-CNF57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftnagler 5F-CNF57
Druckluftnagler 5F-CNF57
Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-preb5F-CNF57
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     5F-CNF57
EAN/GTIN:
     4016429046181
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler

Der Druckluft-Coilnagler 5F-CNF57 ist für Palettenindustrie, Kisten, Unterkonstruktionen, Gestellbau, Dachlatten, Holzbinder, Holzrahmenbau, uvm. zu verwenden. Für Coilnägel Typ CNF von 25 - 57 mm.

Produktbeschreibung

  • stabile Ausführung
  • hohe Einschlagstärke
  • Kontaktauslösung - kein Einzelschuss
  • Auslösesicherung
  • Abluft verstellbar
  • im Kunststoff-Transportkoffer
  • Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
  • Luftverbrauch: 1,55 l / Nagelung
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Druckluft
Breite:
132 mm
Gewicht:
2,7 kg
Höhe:
285 mm
Länge:
302 mm
Typ:
Coilnagler
Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, coilnagler prebena, coilnagler, druckluftnagler prebena, 3GP-CNW50, 5F-CNF57, 5S-CNWS65, 6F-CNW70, Coli-Nagler, Nagler, Prebena
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 640,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,80*
€ 966,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,24*
€ 874,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 716,39*
€ 852,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 697,54*
€ 830,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,67*
€ 789,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,93*
€ 780,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,55*
€ 762,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
7F-CNW90-S01
ab € 345,18*
Ähnlich
Prebena
3GP-CNW50
ab € 674,71*
Ähnlich
Prebena
5S-CNWS65
ab € 889,67*
Ähnlich
Prebena
6F-CNW70
ab € 708,87*
Ähnlich
Prebena
9F-CNW100EPAL
ab € 1.050,62*
Ähnlich
Prebena
8XR-CNW90
ab € 238,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.