| |
|
| Artikel-Nr.: 415-preb4X-CNZ45 Herst.-Nr.: 4X-CNZ45 EAN/GTIN: 4016429045436 |
| | |
|
| | |
| Dieser Dachpappnagler von PREBENA gehört zu den besten Profigeräten seiner Klasse! Der 4X-CNZ45 ist mit einem Gewicht von lediglich 2,2 kg leicht und kompakt gebaut und zur serienmäßigen Ausstattung zählen diverse Extras, die das Arbeiten mit dem Gerät um ein Vielfaches vereinfachen. Der Dachpappnagler verarbeitet die drahtmagazinierten CNZ-Nägel in den Längen von 19 – 45 mm und einem Drahtmaß von 3,1 mm. Produktbeschreibung - für Dachpappennagelung, Dämmmaterial, Verpackungen, Dachhaften uvm.
- Schnell-Ladesystem
- Einzel-/Kontaktauslösung
- gummierter Geräteschutzbügel
- optimale Tiefenregulierung durch Tiefeneinstellung
- verstellbarer Abstandhalter
- Spezialwerkzeug für gerades Eintreiben der Nägel
- Auslösesicherung
- rückschlagfrei
- Geräuschdämpfer
- verstellbare Abluft
- im Metall-Transportkoffer
- Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
- Luftverbrauch: 1,7 l / Nagelung
Weitere Informationen: | | Betriebsart: | Druckluft | Breite: | 118 mm | Gewicht: | 2,2 kg | Höhe: | 274 mm | Länge: | 265 mm | Typ: | Dachpappennagler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Tackernägel, Versenknagel, druckluftnagler prebena, coilnagler, 4X-CNZ45, Dachpappnagler, Nagler, Prebena |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 540,92* | € 579,66* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 553,03* | € 589,99* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 551,99* | € 589,99* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 553,96* | € 591,78* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 628,96* | € 744,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|