| |
|
| Artikel-Nr.: 415-preb2XR-ES40 Herst.-Nr.: 2XR-ES40 EAN/GTIN: 4016429046068 |
| | |
|
| | |
| Der Druckluftnagler 2XR-ES40 für die 5,95 mm breiten ES-Klammern eignet sich optimal für alle Anwendungen rund ums Haus. Sei es für die Befestigung von Profilbrettern und Paneelen, oder für die Montage von Schränken und Regalen. Auch im Polsterbereich mit schwereren Stoffen kommt der 2XR-ES40 Klammernagler optimal zum Einsatz. Produktbeschreibung - für Heftklammern Typ ES von 15 - 40 mm
- Auslösesicherung
- Abluft verstellbar
- Unterladermagazin
- rückschlagfrei
- Geräuschdämpfer
- Tiefeneinstellung
- Abdruckschutz
- im Kunststoff-Transportkoffer
- Arbeitsdruck: 4 - 7 bar
- Luftverbrauch: 0,6 l / Nagelung
Weitere Informationen: | | Betriebsart: | Druckluft | Breite: | 56 mm | Gewicht: | 1,3 kg | Höhe: | 244 mm | Länge: | 245 mm | Typ: | Klammergerät für Klammern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Druckluft-Klammergerät, Druckluftklammergerät, Drucklufttacker, Klammergerät, Klammernagler, Tackerklammer, Tackerklammern, druckluftnagler prebena, coilnagler, heftklammern kombinagler, 2F-J32SD, 2P-ES40SDS, 2P-H30SD, 2XR-ES40, Nagler, Prebena |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 80,28* | € 103,87* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 67,95* | € 103,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 89,06* | € 111,08* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 101,84* | € 127,17* | | | | Lager 415 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 114,89* | € 151,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 302,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|