Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftnagler 2P-J/ES40COMBI, für Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftnagler 2P-J/ES40COMBI
Druckluftnagler 2P-J/ES40COMBI
Druckluftnagler 2P-J/ES40COMBI - Anwendung
Heftklammer Typ ES 15 - 40 mm
Stauchkopfnägel (Brads) Typ J 19 - 40 mm
Artikel-Nr.:
     415-preb2P-J_ES40COMBI
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     2P-J_ES40COMBI
EAN/GTIN:
     4016429000084
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler

Dieser universelle Druckluftnagler ist der Allrounder für Heftklammern und Stauchkopfnägel, die das Gerät gleichermaßen zuverlässig verarbeitet. So können beispielsweise mit den ES-Klammern Profilbretter und Paneele befestigt werden und im Anschluss mit den J-Brads die Deckenleisten – das Magazin ist hierfür speziell ausgelegt! Die maximale Länge beider Befestigungsmittel liegt bei 40 mm, so dass der 2P-J/ES40COMBI selbst im Zaunbau seinen Einsatz findet: die ES-Klammer für den Drahtzaun und die J-Brads für Holzelemente.

Produktbeschreibung:

  • maximale Länge beider Befestigungsmittel liegt bei 40 mm
  • handliches Gehäuse, leichte Bauweise
  • rutschfester Handgriff
  • mit Kombimagazin
  • langfristiges, ermüdungsfreies Arbeiten
  • serienmäßig Auslösesicherung, Kombimagazin, Geräuschdämpfer, verstellbare Abluftvorrichtung
  • verfügt über Einzelschussauslösung und arbeitet rückschlagfrei
  • im stabilen Kunststoff-Transportkoffer
  • lange Nase

Einsatzbereich:

  • Drahtzaun, Holzzaun, Kleinmöbelbau, Möbelrückwände, Paneelen, Profilbretter, Sockel-/Deckenleisten, Zierleisten

Technische Daten:

  • Befestigungsmittel-Art: Heftklammern, Brads
  • Befestigungsmittel-Type: ES, J
  • Länge (mm Spanne): 15 - 40
  • Arbeitsdruck (bar): 5,0 - 7,0
  • Luftverbrauch (l/Nagelung): 0,75
  • Einzelschussauslösung: ja
  • Auslösesicherung: ja
  • Hinterladermagazin: ja
  • Unterladermagazin: ja
  • Abluft verstellbar: ja
  • CE-Zeichen: ja
  • PKT-fähig: ja, mit DRUCKLUFT MOBILO
  • Lackierung: pulverbeschichtet
  • Hohe Standzeit: ja
  • Witterungsbeständig: ja
  • Spritzwassergeschützt: ja
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Druckluft
Gewicht:
1,5 kg
Typ:
Klammergerät für Klammern
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 292,07*
€ 331,85*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 294,76*
€ 334,70*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 299,52*
€ 337,74*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 298,03*
€ 337,74*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,87*
€ 419,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,76*
€ 499,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,19*
€ 463,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 379,21*
€ 451,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 369,23*
€ 439,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,28*
€ 418,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,94*
€ 414,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,87*
€ 402,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
2P-H30SD
ab € 534,08*
Ähnlich
Prebena
2XR-ES40
ab € 67,63*
Ähnlich
Prebena
ab € 237,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.