| |
|
| Artikel-Nr.: 415-preb2P-J50SDS Herst.-Nr.: 2P-J50SDS EAN/GTIN: 4016429000275 |
| | |
|
| | |
| Wenn es um die unauffällige Befestigung von Leisten aller Art geht, dann kann die Wahl nur auf diesen handlichen Druckluftnagler 2P-J50SDS für Stauchkopfnägel bzw. Brads fallen. Mit einem Gewicht von lediglich 1,25 kg verarbeitet der leistungsstarke Nagler die J-Brads in einer Länge von 16 – 50 mm. Der exakt auf den geringen Kopfdurchmesser von 2 mm abgestimmte Treiber hinterlässt keinerlei Abdrücke im Werkstoff und versenkt die Brads bei angepasster Druckeinstellung bündig und kaum sichtbar im Holz. Der 2P-J50SDS eignet sich daher optimal für die Möbeltischlerei und den Innenausbau! Produktbeschreibung - Auslösesicherung
- Geräuschdämpfer
- rückschlagfrei
- Seitenladermagazin
- im Kunststoff-Transportkoffer
- Arbeitsdruck: 5 - 7 bar
- Luftverbrauch: 0,75 l / Nagelung
Weitere Informationen: | | Betriebsart: | Druckluft | Breite: | 57,5 mm | Gewicht: | 1,25 kg | Höhe: | 232 mm | Länge: | 235 mm | Typ: | Stauchkopfnagler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Druckluft-Klammergerät, Druckluftklammergerät, Drucklufttacker, Klammergerät, Klammernagler, druckluftnagler prebena, coilnagler, heftklammern kombinagler, 2F-JA45, 2P-J50SDS, 2XR-J50, 3GP-N65, Nagler, Prebena, Stauchkopt-Nagler |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,64* | € 299,07* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 280,75* | € 319,25* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 282,49* | € 321,21* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 282,58* | € 321,21* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 328,45* | € 408,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|