| |
|
| Artikel-Nr.: 415-preb2P-H30SD Herst.-Nr.: 2P-H30SD EAN/GTIN: 4016429000077 |
| | |
|
| | |
| Dieser besonders handliche Druckluftnagler ist ein universelles Werkzeug für die Anfertigung von Möbelstücken. Ob für die Befestigung von Rückwänden, Verkleidungen oder Polsterarbeiten, der kompakte 2P-H30SD garantiert eine akkurate Platzierung der Heftklammer, selbst in schwer zugänglichen Eckbereichen. Durch die optimalen Drahtabmessungen der H-Klammer mit einer Rückenbreite von 8,6 mm eignet sich dieses Gerät ebenfalls für die Befestigung von Holzschindeln, Drahtzäunen und für die vielfältigen Anwendungsgebiete im Verpackungsbereich. Produktbeschreibung - für Heftklammern Typ H von 12 - 30 mm
- Auslösesicherung
- Geräuschdämpfer
- Unterladermagazin
- rückschlagfrei
- Abluft verstellbar
- im Kunststoff-Transportkoffer
- Arbeitsdruck: 5 - 7 bar
- Luftverbrauch: 0,75 l / Nagelung
Weitere Informationen: | | Betriebsart: | Druckluft | Gewicht: | 1,25 kg | Typ: | Klammergerät für Klammern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Druckluft-Klammergerät, Druckluftklammergerät, Drucklufttacker, Klammergerät, Klammernagler, druckluftnagler prebena, coilnagler, heftklammern kombinagler, 2F-J32SD, 2P-ES40SDS, 2P-H30SD, 2XR-ES40, Nagler, Prebena |
| | |
| |